Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM926710D, Diámetro exterior: 228.6 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 99 mm

Timken Tapered Roller Bearing HM

Ver información técnica
Referencias
Timken:HM926710D
Rubix:592671002001
fabricante:100098610
EAN:0053893710945
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura99 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 926710 D


Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)88,9x234,95x234,95 mm
Peso con embalaje5810,1 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura99 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehm
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2599,38 Sin IVA
/ unidad
3145,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas