Rodamiento de rodillos cónicos Timken 772B, Diámetro exterior: 180.975 mm | Diámetro interior: 104.775 mm | Anchura: 38.1 mm
Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:772B
Rubix:500077202001
fabricante:100026315
EAN:0053893086736


Resumen técnico
| Diámetro interior | 104.775 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180.975 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 772 B
Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en alojamientos taladrados pasantes.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento sea taladrado pasante. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38,1x181,102x181,102 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1934 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 197,0532x197,0532x52,4256 mm |
| Peso con embalaje | 1934,1 g |
| Diámetro interior | 104.775 mm |
| Diámetro exterior | 180.975 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 775 |
| Material | acero al cromo |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 48.006 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 495000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 346000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,67 € Sin IVA
/ unidad
784,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días