Rodamiento de rodillos cónicos SKF BT1B 329270/Q, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19.418 mm

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica
Referencias
SKF:BT1B 329270/Q
Rubix:710329270010
EAN:7316571304090
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19.418 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BT1B 329270/Q


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Tapered roller bearing, main dimensions acc. to DIN 720, unsealed, steel sheet cage.

Información técnica


Atributos
Peso neto286 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19.418 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
Velocidad de referencia6300 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Anchura de rodamiento total18258 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas