Rodamiento de rodillos cónicos Timken 13687/13620, Diámetro exterior: 69.012 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 19.05 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:13687/13620
Rubix:798684481000
EAN:0053893779744




Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.012 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
Detalles de producto : 13687/13620
Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.012 mm |
| Anchura | 19.05 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.3 kg |
| Serie | 13600 series |
| Material | acero al cromo |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 19.05 mm |
| Norma | ANSI/ABMA 19.2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 67900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,93 € Sin IVA
/ unidad
111,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días