Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31309/CL7C, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 27.25 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera
Ver información técnicaReferencias
SKF:31309/CL7C
Rubix:031309001010
EAN:7316579019743


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 27.25 mm |
Detalles de producto : 31309/CL7C
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera están diseñados para absorber cargas radiales y axiales combinadas y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El anillo interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del anillo exterior. Estos componentes separables e intercambiables facilitan el montaje, desmontaje y mantenimiento. Montando un rodamiento de rodillos cónicos de una hilera contra otro y aplicando una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígido.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial y axial
Acomodan cargas axiales en una dirección
Baja fricción y larga vida útil
Componentes separables e intercambiables
Acomodan cargas axiales en una dirección
Baja fricción y larga vida útil
Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 27.25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 102000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 113000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días