Rodamiento de rodillos cónicos SKF 331567/Q, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 36.58 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:331567/Q
Rubix:798792391000
fabricante:102813
EAN:7316571251660
SKF TAPERED BEARING SINGLE ROW 331567 Q
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36.58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 331567/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36,58x100x100 mm
Peso neto1260 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36.58 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas