Rodamiento de rodillos cónicos Timken 432B, Diámetro exterior: 95.25 mm | Anchura: 22.225 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Ver información técnica
Referencias
Timken:432B
Rubix:500043203001
fabricante:100038495
EAN:0053893031828
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior95.25 mm
Anchura22.225 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 432 B


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Cualidades

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicaciones

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22,225x100,686x100,686 mm
Peso neto415 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje415,5 g
Diámetro exterior95.25 mm
Anchura22.225 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1 kg
Serietsf
Normaiso/din; abma
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,29 Sin IVA
/ unidad
258,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas