Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM120848-90012, Diámetro exterior: 165.1 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 106.581 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM120848-90012
Rubix:512084857001
EAN:0053893477695
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior165.1 mm
Anchura106.581 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 120848 ASSY 90012


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos sobre un eje.

Cualidades

Cono y copa individuales. Una jaula de acero estampado de una sola pieza mantiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)106,363x165,1x165,1 mm
Peso neto11830 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)177,8x292,1x177,8 mm
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior165.1 mm
Anchura106.581 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehm120800
Carga estática básica, radial - C0r431000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr70000 N
3314,72 € Sin IVA
/ unidad
4010,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas