Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32221-XL, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 43 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32221-XL
Rubix:032221000008
fabricante:0842637500000
EAN:4064328809697


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 32221-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6309 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4400 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 53 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 550000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 455000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,37 € Sin IVA
/ unidad
492,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días