Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-JM612949/JM612910PK, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 29 mm
NTN - Rodamientos de rodillos cónicos - 4T-JM612949/JM612910PK
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-JM612949/JM612910PK
Rubix:799225800000
EAN:4547359668735




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 4T-JM612949/JM612910PK
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x115x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,14 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 171000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 124000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,44 € Sin IVA
/ unidad
231,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días