Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-H913849/H913810, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 41.275 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-H913849/H913810

Ver información técnica
Referencias
NTN:4T-H913849/H913810
Rubix:798974164000
EAN:4547359668520
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura41.275 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T-H 913849/H 913810


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)146,05x146,05x41,275 mm
Peso neto2940 g
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura41.275 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r234000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr199000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,60 Sin IVA
/ unidad
460,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas