Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH923610, Diámetro exterior: 250.825 mm | Anchura: 50.8 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH923610
Rubix:592361000001
fabricante:100099308
EAN:0053893709253


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250.825 mm |
|---|---|
| Anchura | 50.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : HH 923610
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260,35x260,35x50,8 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 6377,5 g |
| Diámetro exterior | 250.825 mm |
| Anchura | 50.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1613,50 € Sin IVA
/ unidad
1952,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días