Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31316 J1/QCL7ADF, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 85 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:31316 J1/QCL7ADF
Rubix:798189365000
fabricante:37423
EAN:7316570002034


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 85 mm |
Detalles de producto : 31316 J1/QCL7ADF
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42,5x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8650 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 85 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 530 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 380 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2112,14 € Sin IVA
/ unidad
2555,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días