Referencias
SKF:23076 CCK/C3W33
Rubix:799162696000
fabricante:35819
EAN:7316570492224




Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 135 mm |
Detalles de producto : 23076 CCK/C3W33
Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x560x560 mm |
|---|---|
| Peso neto | 107800 g |
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Anchura | 135 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 900 rpm |
| Velocidad límite | 1200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2480000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7737,67 € Sin IVA
/ unidad
9362,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días