Referencias
Timken:23034 KEMW33
Rubix:798347088000
EAN:0087796024281




Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 23034KEMW33
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 12.5 kg |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 2870 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1250000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 858000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1827,94 € Sin IVA
/ unidad
2211,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días