Referencias
Timken:22308 EMW33W800C4
Rubix:022308054061
EAN:0087796231436




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 22308EMW33W800C4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 33 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 8040 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 137000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 147000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,53 € Sin IVA
/ unidad
301,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días