23332EMBW33W800C4

Spherical Roller Bearing modified for Shaker Screen

Ver información técnica
Referencias
Timken:23332 EMBW33W800C4
Rubix:023332054061
EAN:0087796031975
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura136 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23332EMBW33W800C4


Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura136 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor136 mm
Peso61.2 kg
Velocidad de referencia990 rpm
Velocidad límite1590 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2530000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2000000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9571,09 Sin IVA
/ unidad
11.581,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días