23168-BEA-XL-K-MB1

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:23168-B-K-MB
FAG:23168-BEA-XL-K-MB1
Rubix:798657340000
fabricante:0774734770000
EAN:4054364335342
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior340 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura190 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23168-BEA-XL-K-MB1


Rodamiento de rótula con dos hileras de rodillos 231..-BEA-XL-K-MB1, simétrico en los dos bordes exteriores con disco en el borde

Información técnica


Atributos
Peso neto199500 g
Diámetro interior340 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura190 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia600 rpm
Velocidad límite1090 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4350000 N
16.894,04 € Sin IVA
/ unidad
20.441,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días