SL024848-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL024848-A
Rubix:824484802022
fabricante:0001688230000
EAN:4047643175593
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL024848-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x300x300 mm
Peso neto9300 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia730 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1260000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr510000 N
3569,10 € Sin IVA
/ unidad
4318,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días