Referencias
FAG:NJ407-XL-M1>A
Rubix:230407000008
fabricante:0955537890000
EAN:4064327042774


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NJ407-XL-M1>A
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,47 € Sin IVA
/ unidad
409,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días