N322M

Rodamiento de rodillos cilíndricos N3

Ver información técnica

Referencias

NSK:N322M
Rubix:798641517000
fabricante:N322M N
EAN:00029176002977
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N322M


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto11090 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
1304,19 € Sin IVA
/ unidad
1578,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días