NN 3022 TN9 SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:NN 3022 TN9/SP
Rubix:798207200000
fabricante:191479
EAN:7316572121443
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW NN 3022 TN9/SP
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3022 TN9 SP


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Peso neto3580 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1670,87 Sin IVA
/ unidad
2021,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días