NU312-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260312033008
fabricante:0167399900030
EAN:4012801235150
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU312-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
173,59 Sin IVA
/ unidad
210,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días