NU236-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU236-E-XL-M1
Rubix:798401740000
fabricante:0167395310000
EAN:4012801398817
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU236-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto18900 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r830000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr730000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2426,89 Sin IVA
/ unidad
2936,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días