NU 228 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 228 ECML/C3
Rubix:260228053010
fabricante:47919
EAN:7316570583052
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 228 ECML/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x250x250 mm
Peso neto9028 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r510000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
1749,06 Sin IVA
/ unidad
2116,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días