SL184918-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL184918-A
Rubix:798138939000
fabricante:0001246640000
EAN:4012802424690
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL184918-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x125x125 mm
Peso neto1350 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1870 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr153000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,94 Sin IVA
/ unidad
843,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días