Referencias
FAG:NJ2211-E-XL-M1>A
Rubix:798088371000
fabricante:0933311260000
EAN:4054371159962


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NJ2211-E-XL-M1>A
FAG-rodamientos de rodillos cilíndricos
Estos rodamientos tienen una o varias filas de elementos rodantes con forma de cilindros. A diferencia de una bola, un rodillo tiene una mayor superficie de contacto perpendicular al eje del rodillo. Esto permite transmitir fuerzas mayores, proporciona una mayor rigidez y permite utilizar elementos rodantes de menor diámetro con la misma carga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,43 € Sin IVA
/ unidad
426,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h