NUP2307ET

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NUP2307ET
Rubix:272307030002
fabricante:NUP2307ET N
EAN:00029176405938
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2307ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto740 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
85,43 € Sin IVA
/ unidad
103,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días