Referencias
Timken:NU226EMA
Rubix:798400294000
EAN:0053893773469




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NU226EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 236x236x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7200 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 236x236x68 mm |
| Peso con embalaje | 7170 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | low-alloy carbon-chromium bearing steel (e.g. 52100, to astm a295). |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 464000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 411000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2349,81 € Sin IVA
/ unidad
2843,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días