Referencias
FAG:N215-E-XL-M1
Rubix:200215050008
fabricante:0192174470000
EAN:4012801402989


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : N215-E-XL-M1
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1410 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1560000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 154000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,36 € Sin IVA
/ unidad
501,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días