Referencias
INA:SL183032-A
Rubix:824303218022
fabricante:0000100810000
EAN:4012802416039


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : SL183032-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8800 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1280 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1951,43 € Sin IVA
/ unidad
2361,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días