Referencias
FAG:NNU4940-S-K-M-SP
Rubix:798737362000
fabricante:0192333960000
EAN:4012801232074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : NNU4940-S-K-M-SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, dimensiones según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, desmontables, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14783 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 490000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4585,64 € Sin IVA
/ unidad
5548,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días