NN 3022 KTN9/VQ497

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NN 3022 KTN9/VQ497
Rubix:798789364000
fabricante:191445
EAN:7316572121436
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3022 KTN9/VQ497


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Peso neto3590 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
2255,67 € Sin IVA
/ unidad
2729,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días