Referencias
INA:SL183004-A-XL
Rubix:824300418022
fabricante:0505353660000
EAN:4012802153118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : SL 18 3004 A XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 26000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,01 € Sin IVA
/ unidad
101,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días