Referencias
INA:SL024926-A
Rubix:824492602022
fabricante:0001237570000
EAN:4012802417319


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : SL024926-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3800 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 510000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1005,08 € Sin IVA
/ unidad
1216,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días