Referencias
FAG:NJ356-E-TB-M1
Rubix:798396398000
fabricante:0801705950000
EAN:4054363048823


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 108 mm |
Detalles de producto : NJ356-E-TB-M1
Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 790 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3050000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2180000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23.391,34 € Sin IVA
/ unidad
28.303,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días