Referencias
INA:SL024832-A
Rubix:824483202022
fabricante:0001670020000
EAN:4012802424836


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : SL 02 4832
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3000 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 560000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 237000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1153,04 € Sin IVA
/ unidad
1395,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días