Referencias
FAG:NU2306-E-XL-M1A-C3
Rubix:798936334000
fabricante:0382638660030
EAN:4012801397476


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : NU2306-E-XL-M1A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 86000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,43 € Sin IVA
/ unidad
228,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días