Referencias
FAG:NJ311-E-XL-M1-C4
Rubix:798264574000
fabricante:0382608670040
EAN:4012801384551


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NJ311-E-XL-M1-C4
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están diseñados para aplicaciones con cargas radiales elevadas y altas velocidades de giro. Están disponibles en una amplia gama de diseños y variantes y ofrecen alta rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Dependiendo de la presencia de hombros en el anillo interior y exterior, pueden soportar cargas axiales limitadas o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
En aplicaciones exigentes y a altas temperaturas de servicio, la elección del juego radial interno determina la vida útil del rodamiento. Esta versión FAG dispone de un juego C4, especialmente diseñado para dilataciones térmicas considerables y ajustes muy apretados.
Codificación:
• NJ: dos hombros en el anillo exterior y un hombro en el anillo interior; guía axial unidireccional y función de rodamiento libre en la dirección opuesta.
• E: mayor capacidad de carga radial gracias a una geometría interna optimizada.
• XL: FAG/INA X-life-label con una mayor vida útil y valores básicos dinámicos de carga superiores gracias a superficies de contacto extremadamente precisas.
• M1: jaula de latón en dos piezas, guiada por los rodillos, que favorece la evacuación del calor.
• C4: juego radial interno superior al C3 y adecuado para grandes dilataciones térmicas y ajustes muy apretados.
Características:
La serie NJ se basa en una construcción separable en la que el anillo interior puede separarse del anillo exterior junto con los elementos rodantes. Esto permite montar ambas piezas de forma independiente. El anillo interior puede colocarse por separado sobre el eje, lo que supone una ventaja importante en el montaje en caliente.
La versión E utiliza una geometría interna optimizada que distribuye las cargas de forma más homogénea sobre las pistas de rodadura. En combinación con la etiqueta X-life, el rodamiento dispone de un acabado superficial mejorado que reduce la fricción, limita la generación de calor y carga menos al lubricante. Esto se traduce en valores básicos dinámicos de carga más altos y una vida nominal superior a la de la generación anterior.
El juego C4 constituye el siguiente escalón por encima del C3, que a su vez es superior al juego normal CN. Este juego está diseñado para aplicaciones con dilataciones térmicas considerables o ajustes muy apretados y mantiene suficiente libertad de movimiento para evitar que el rodamiento sufra una peligrosa precarga interna a elevadas temperaturas de funcionamiento. La jaula de latón M1 completa esta construcción al posicionar de forma estable los rodillos y contribuir a una eficiente evacuación del calor.
Mantenimiento:
En aplicaciones para las que está previsto un juego C4, el control de temperatura es esencial. Una temperatura de funcionamiento anormalmente alta puede indicar un ajuste demasiado apretado, un lubricante degradado o un caudal de lubricación insuficiente. Las mediciones regulares de temperatura permiten detectar tales desviaciones a tiempo antes de que dañen el rodamiento.
La elección y la cantidad de lubricante deben ajustarse a las temperaturas reales de servicio. Aunque la jaula de latón M1 limita el calentamiento intrínseco del rodamiento, sigue siendo necesaria una re-lubricación adaptada a las condiciones de funcionamiento reales.
Las mediciones de vibraciones y el control acústico forman una parte importante del mantenimiento. Cualquier cambio en el espectro de vibraciones, incluso pequeño, merece una investigación adicional. Dado que este rodamiento está diseñado abierto, el entorno inmediato del montaje del rodamiento debe protegerse contra la entrada de partículas sólidas y humedad.
Principales Ventajas:
• El juego C4 evita una peligrosa precarga interna en ajustes apretados o con grandes dilataciones térmicas.
• La capacidad de carga aumentada permite soportar cargas mayores dentro de las mismas dimensiones de montaje.
• La construcción separable reduce los tiempos de parada durante el mantenimiento programado.
• La jaula de latón M1 favorece la evacuación del calor, constituyendo una ventaja importante en entornos de altas temperaturas.
Aplicaciones:
La industria pesada es el principal campo de aplicación de esta versión C4. Laminadores, hornos de laminación, líneas de tratamiento térmico y compresores de alta presión se caracterizan por ciclos alternos de calentamiento y enfriamiento que afectan continuamente al juego radial interno a causa de la dilatación térmica. El juego C4 absorbe estos ciclos sin que el rodamiento se someta a sobrecargas excesivas.
También reductores potentes y ejes de transmisión que operan en ambientes cálidos se benefician de este juego ampliado, especialmente cuando las tolerancias del alojamiento exigen ajustes muy apretados. Bajo las mismas condiciones, la versión E reduce la carga sobre las pistas gracias a una mejor distribución de cargas, mientras que la calidad X-life prolonga los intervalos de sustitución.
Codificación:
• NJ: dos hombros en el anillo exterior y un hombro en el anillo interior; guía axial unidireccional y función de rodamiento libre en la dirección opuesta.
• E: mayor capacidad de carga radial gracias a una geometría interna optimizada.
• XL: FAG/INA X-life-label con una mayor vida útil y valores básicos dinámicos de carga superiores gracias a superficies de contacto extremadamente precisas.
• M1: jaula de latón en dos piezas, guiada por los rodillos, que favorece la evacuación del calor.
• C4: juego radial interno superior al C3 y adecuado para grandes dilataciones térmicas y ajustes muy apretados.
Características:
La serie NJ se basa en una construcción separable en la que el anillo interior puede separarse del anillo exterior junto con los elementos rodantes. Esto permite montar ambas piezas de forma independiente. El anillo interior puede colocarse por separado sobre el eje, lo que supone una ventaja importante en el montaje en caliente.
La versión E utiliza una geometría interna optimizada que distribuye las cargas de forma más homogénea sobre las pistas de rodadura. En combinación con la etiqueta X-life, el rodamiento dispone de un acabado superficial mejorado que reduce la fricción, limita la generación de calor y carga menos al lubricante. Esto se traduce en valores básicos dinámicos de carga más altos y una vida nominal superior a la de la generación anterior.
El juego C4 constituye el siguiente escalón por encima del C3, que a su vez es superior al juego normal CN. Este juego está diseñado para aplicaciones con dilataciones térmicas considerables o ajustes muy apretados y mantiene suficiente libertad de movimiento para evitar que el rodamiento sufra una peligrosa precarga interna a elevadas temperaturas de funcionamiento. La jaula de latón M1 completa esta construcción al posicionar de forma estable los rodillos y contribuir a una eficiente evacuación del calor.
Mantenimiento:
En aplicaciones para las que está previsto un juego C4, el control de temperatura es esencial. Una temperatura de funcionamiento anormalmente alta puede indicar un ajuste demasiado apretado, un lubricante degradado o un caudal de lubricación insuficiente. Las mediciones regulares de temperatura permiten detectar tales desviaciones a tiempo antes de que dañen el rodamiento.
La elección y la cantidad de lubricante deben ajustarse a las temperaturas reales de servicio. Aunque la jaula de latón M1 limita el calentamiento intrínseco del rodamiento, sigue siendo necesaria una re-lubricación adaptada a las condiciones de funcionamiento reales.
Las mediciones de vibraciones y el control acústico forman una parte importante del mantenimiento. Cualquier cambio en el espectro de vibraciones, incluso pequeño, merece una investigación adicional. Dado que este rodamiento está diseñado abierto, el entorno inmediato del montaje del rodamiento debe protegerse contra la entrada de partículas sólidas y humedad.
Principales Ventajas:
• El juego C4 evita una peligrosa precarga interna en ajustes apretados o con grandes dilataciones térmicas.
• La capacidad de carga aumentada permite soportar cargas mayores dentro de las mismas dimensiones de montaje.
• La construcción separable reduce los tiempos de parada durante el mantenimiento programado.
• La jaula de latón M1 favorece la evacuación del calor, constituyendo una ventaja importante en entornos de altas temperaturas.
Aplicaciones:
La industria pesada es el principal campo de aplicación de esta versión C4. Laminadores, hornos de laminación, líneas de tratamiento térmico y compresores de alta presión se caracterizan por ciclos alternos de calentamiento y enfriamiento que afectan continuamente al juego radial interno a causa de la dilatación térmica. El juego C4 absorbe estos ciclos sin que el rodamiento se someta a sobrecargas excesivas.
También reductores potentes y ejes de transmisión que operan en ambientes cálidos se benefician de este juego ampliado, especialmente cuando las tolerancias del alojamiento exigen ajustes muy apretados. Bajo las mismas condiciones, la versión E reduce la carga sobre las pistas gracias a una mejor distribución de cargas, mientras que la calidad X-life prolonga los intervalos de sustitución.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,58 € Sin IVA
/ unidad
425,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días