Referencias
INA:SL192313-C3
Rubix:799207638000
fabricante:0005395200030
EAN:4054364123116


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : SL192313-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3520 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,62 € Sin IVA
/ unidad
894,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días