NUP2205-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798357550000
fabricante:0167409040030
EAN:4012801587914
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2205-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Supports high radial loads.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x52x52 mm
Peso neto174 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r34500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41500 N
71,45 € Sin IVA
/ unidad
86,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días