NUP232-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP232-E-XL-M1
Rubix:798401750000
fabricante:0190051480000
EAN:4012801389815
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP232-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto15200 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2160 rpm
Carga estática básica, radial - C0r670000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr590000 N
2535,07 Sin IVA
/ unidad
3067,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días