NUP2311EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP2

Ver información técnica

Referencias

NSK:NUP2311EM
Rubix:798397232000
fabricante:NUP2311EM N
EAN:00029176706745
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2311EM


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial gracias al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, en latón o en poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2600 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
316,25 Sin IVA
/ unidad
382,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días