NU324-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU324-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260324033008
fabricante:0167404160030
EAN:4012801401210
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU324-E-XL-TVP2-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x260x260 mm
Peso neto13308 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr610000 N
1128,84 Sin IVA
/ unidad
1365,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días