NU2209WC3 *

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU22

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU2209WC3
Rubix:262209003002
fabricante:NU2209WC3 N
EAN:00029176033780
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2209WC3 *


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto535 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,93 Sin IVA
/ unidad
87,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días