Referencias
Timken:LSM60BX
Rubix:799020268000
fabricante:LSM60BX
EAN:0013992030115




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.3 mm |
| Anchura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : LSM60BX
Rodamiento de rodillos dividido tipo expansión diseñado únicamente para cargas radiales. Los rodillos son guiados en la pista interior por los hombros endurecidos de los anillos de apriete.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.3 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3940 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 115 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 103 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,46 € Sin IVA
/ unidad
384,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días