NUP215-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP215-E-XL-TVP2
Rubix:270215030008
fabricante:0192522690000
EAN:4012801236201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP215-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto1330 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
245,12 € Sin IVA
/ unidad
296,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días