NU328-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU328-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798806013000
fabricante:0190086430030
EAN:4012801401456
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU328-E-XL-TVP2-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x300x300 mm
Peso neto20138 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2170 rpm
Carga estática básica, radial - C0r800000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr790000 N
1981,98 Sin IVA
/ unidad
2398,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días