NNF 5024 ADA 2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NNF 5024 ADA-2LSV
Rubix:824502474010
fabricante:14635
EAN:7316577023049
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNF 5024 ADA 2LSV


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos incluyen un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy elevadas en combinación con velocidades moderadas. Al tener tres pestañas en el aro interior de dos piezas y una pestaña central en el aro exterior, los rodamientos de diseño NNF pueden fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Dos ranuras para anillo elástico en el aro exterior simplifican el montaje y ahorran espacio axialmente.

Cualidades

- Muy alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez radial
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x180x180 mm
Peso neto6644,2 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Velocidad de referencia700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r750000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr429000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1292,87 Sin IVA
/ unidad
1564,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días