NJ2308-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2308-E-XL-TVP2
Rubix:232308030008
fabricante:0167353820000
EAN:4012801020985
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2308-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto978 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r119000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
141,32 Sin IVA
/ unidad
171,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días